タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
18-8クッキー抜型 パンプキン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88896035
品番
1971
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
かぼちゃの形のかわいい抜型です。ハロウィーンにもぴったり!
材質
18-8ステンレス
サイズ
中
質量(g)
14
種類
イベント
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×65×26
品名・タイプ
クッキー抜型
TKG品番
9-1120-0701
TKG品番(2017)
6-0998-0701