曜日別特売
- 18-8クッキー抜型 ウマ 田中糧機製作所 88896211

18-8クッキー抜型 ウマ

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88896211品番-
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
材質ステンレスウマ種類生き物内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×21品名・タイプクッキー抜型TKG品番9-1118-2116TKG品番(2017)6-0997-2116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88896211
2020-07-11
用途: 型抜きクッキーの時
卸売・小売業

大きさも形も可愛くて使いやすい。
ウマの抜き型は見かけないので購入しました。

対象商品 : 88896211
2017-12-13
用途: 菓子作り
製造業

商品の説明に大きさが無かったので書いておきます。鼻先からしっぽの先までが55mm、耳から前足の先までが35mmでした。よくある抜き型の小さいものと同じくらいのサイズです。底面の高さがそろっていて、きれいに抜くことができました。馬の抜型はめったにないので貴重だと思います。ちゃんと馬に見えるデザインです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする