タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
18-8クッキー抜型 ドッグボーン型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88896403
品番
1482
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
種別
ドッグボーン型 中
型
ドッグボーン型
サイズ
中
質量(g)
20
種類
生き物
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×37×21
品名・タイプ
クッキー抜型
TKG品番
9-1120-1502
TKG品番(2017)
6-0998-1502