タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
18-8クッキー抜型 ドッグボーン型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88896412
品番
1481
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
種別
ドッグボーン型 小
型
ドッグボーン型
サイズ
小
質量(g)
10
種類
生き物
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×26×21
品名・タイプ
クッキー抜型
TKG品番
9-1120-1503
TKG品番(2017)
6-0998-1503