サーモハウザー
サーモハウザーの 製菓・製パン用品
サーモハウザーの 製菓用型/モールド/抜型
クッキーカッティングシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88896473
品番
47511
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
(耐熱温度:75℃)
材質
PC
形状
菊型(72ヶ取)
種類
花・植物
内径(Φmm)
46
寸法(幅W×奥行D)(mm)
575×390
品名・タイプ
クッキー抜型
TKG品番
9-1122-0401
TKG品番(2017)
6-0999-1001