クッキーカッティングシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88896507 品番 47561
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

(耐熱温度:75℃)

材質PC 形状星型(95ヶ取) 種類ハート・星 内径(Φmm)38 寸法(幅W×奥行D)(mm)575×390 品名・タイプクッキー抜型 TKG品番9-1122-0502 TKG品番(2017)6-0999-1102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする