アルミ ナノ・コーティング 食パン型 (蓋付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88896647 品番 T102174
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

材質:本体/アルミ合金・内面ナノ・コーティング フタ/アルミ合金・ハードアルマイト加工。内面に高機能フッ素樹脂加工「ナノ・コーティング」を採用。 優れた耐久性・離型性と抜群の熱効率を実現します。フタはハードアルマイト加工で丈夫です。角部分をギリギリまで覆ってあるので強度がアップしねじれにも強くなっています。底面に穴をあけてありますので、蒸気や余分な油分を排出します。食パンの底面の焦げ付きを防ぎ、さらに離型性が良くなります。

サイズ1.5斤 材質アルミ合金 板厚(mm)1 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×112×116 底内寸法(mm)200×102 TKG品番9-1127-0802 TKG品番(2017)6-1001-0102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88896647
2021-12-15
用途:
食パンの自宅用
飲食業

内部のコーテイイングはきれいに仕上がっていたが、そとの部分とくに底面に傷が多く、そこだけみると新品にはみえなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする