スルトン
スルトンの 製菓・製パン用品
スルトンの 製パン用品
スルトンの パン型
スルトン トライプラス 2斤食パン型 3連結 (蓋無)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88896701
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
サイズ
2斤
材質
アルスター(アルミメッキ鋼板)・フッ素樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×265×125
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×120×125/1ヶ
底内寸法(mm)
240×115/1ヶ
TKG品番
9-1127-1001
TKG品番(2017)
6-1001-1301