スルトン
スルトンの 製菓・製パン用品
スルトンの 製パン用品
スルトンの パン型
スルトン トライプラス 2斤食パン型 3連結 (蓋付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88896717
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
サイズ
2斤
材質
アルスター(アルミメッキ鋼板)・フッ素樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×295×130
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×120×125/1ヶ
底内寸法(mm)
240×115/1ヶ
TKG品番
9-1127-1101
TKG品番(2017)
6-1001-1401