アルタイト食パン型(フタ付)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88896796 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
サイズ1.5斤 材質鉄アルミメッキ 質量(kg)0.83 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×112×120 底内寸法(mm)200×102 TKG品番9-1127-0202 TKG品番(2017)6-1001-0202

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88896805
2020-10-09
用途:
仕事
その他業種

主人の職場のパン工房で急遽必要になり購入しました。 作りもしっかりしていて直ぐに同じ物を注文しました(^_^)

1人が参考にしています
対象商品:
88896805
2020-11-04
用途:
食パンの焼成
ぱんやPasso 様 (飲食業)

今まで使っていた型よりもだいぶ軽くて扱いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88896805
2020-05-03
用途:
製パン時
飲食業

少し作りが簡単のように思えましたが、十分商品になるパンが作れます。

1人が参考にしています
対象商品:
88896814
2016-10-26
用途:
パン焼き
ワンテッド有限会社 様

普通に使えます。少し傾斜が強いかな。真四角のパンにはなりません。その分抜きやすいかもしれない・・・。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする