曜日別特売
ES2 両刃カミソリ刃 (B43-1SW) よし与工房 88897261

ES2 両刃カミソリ刃 (B43-1SW) よし与工房 88897261
ES2 両刃カミソリ刃 (B43-1SW) よし与工房 88897261

両刃カミソリ刃 (B43-1SW)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)注文コード88897261品番ES2
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
材質ステンレス質量(g)8寸法(幅W×高さH)(mm)43×23TKG品番9-1129-0501TKG品番(2017)6-1003-0401
注意
※取扱いの際は、手を切らないように御注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88897261
2024-09-08
用途: フィルムの切断の刃物として使用

極薄のフィルムをオンラインで切る時に使用している。切れが良く安価なので重宝している。

2024-04-25
用途: 切片作り
教育・研究機関

ワセリンなどの付着物がないのでそのまま使用できました。
調理にも衛生的に使えると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88897261
2024-04-24
用途: 使用しているカミソリの替え刃として購入
中田商店卸売・小売業

規格も問題なく使用できると思います価格も手ごろな価格だと思います

対象商品 : 88897261
2023-05-17
用途: クープ入れ
その他業種

問題なく切れます。
安全のため、本体と一緒に使用しています。

対象商品 : 88897261
2021-05-21
用途: パンのクープ入れ
サービス業

ハード系のパンを作るので、お安く購入でき嬉しいです。クープはナイフの切れ味が大きいので、存分に使えることがいいです。

対象商品 : 88897261
2021-04-04
用途: パン作成時の切れ目入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

手製のフランスパン作成時の切れ目入れ用のカッターとして購入しました。簡単に切れ目が入り良好です。

対象商品 : 88897261
2020-04-16
用途: パン製造
その他業種

パン成型切り込みように使っています。とても切れ味がよいです。

対象商品 : 88897261
2019-02-20
用途: パンのクープ
飲食業

パンのクープを入れるのに、細くて切れ味がいいので、入れやすく綺麗に入ります!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする