ガス抜き らせんめん棒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88897575 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

材質:本体/ABS樹脂(耐熱70℃) 両端部/スチロール樹脂

材質ABS 質量(kg)0.09 サイズ 直径×長さ(mm)32×350 TKG品番9-1131-0801 TKG品番(2017)6-1005-0601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88897575
2020-05-19
用途:
ベーグル作り
pirouette 様 (飲食業)

使いやすかったです。
前まで使っていたメーカーが売り切れていたので
こちらを注文しましたが、価格は安いくとても良かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする