7239 ガス抜きめん棒 タイガークラウン 88897602

ガス抜きめん棒

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径×長さ(mm)34×250
内容量1個注文コード88897602品番7239
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

凸凹があるので空気が抜きやすい!!

材質ABS樹脂サイズ直径×長さ(mm)34×250耐熱温度(℃)80TKG品番9-1131-0902TKG品番(2017)6-1005-0702
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: パン作りに

皆さんのレヴューを拝見し、買ってみました。
確かに、従来の木製のものと比べるとくっ付かないし
便利です。重さも軽いので作業が楽です。

2025-08-07
用途: パン製造
バク卸売・小売業

以前の使用してたのは、壊れたので自宅にあった木製で使ってみましたが、くっついてやりにくく、やはりこの商品でないと!

対象商品 : 88897602
2023-04-02
用途: パン作り
その他業種

使いやすいサイズ感
生地がひっ付きにくく良い
プラスチックなので衛生的
なにより価格が良い

4が参考にしています
対象商品 : 88897602
2022-08-03
用途: パン作り
糀屋吉右衛門製造業

白一色で清潔感があります。使い易く汚れにくくコスパも良く最高です。教室の人数を増やすので、追加購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 88897602
2020-06-07
用途: パンのガス抜きに使用
卸売・小売業

プラスチックなのでパン生地が木製より付きにくいです。又コンパクトなので使い易いです。

2が参考にしています
対象商品 : 88897602
2019-10-12
用途: パン作り
医療・福祉・介護関連業

とても使い易いです。生地を延ばす時など、木のめん棒は生地がひっついて作業が中断してましたが、このめん棒はスムーズにパン作りが出来るので本当に購入して良かったです。購入をお考えの方にお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 88897593
2018-09-16
用途: よいです
サービス業

くっつかなくでいい感じです。
パンの成形に使ってます。
クッキーには凸凹がつくからちょっと。
アイシングクッキーには向かないかな。

対象商品 : 88897593
2017-10-21
用途: パンづくり
農・林・水産業

ピザ生地を作る時にも丁度良い長さで、でこぼこがあるから、生地が引っ付きにくいから良いでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする