- シリコンのし棒(目盛付) 河西 88897636

シリコンのし棒(目盛付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88897636 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

材質:18-8ステンレス/シリコンコーティング耐熱温度:-40〜+220℃・白い生地が判別しやすく、ノンスティックコーティングで生地離れがよくなっています。木製品にありがちな木地繊維の剥離による異物混入事前に防止します。食器洗浄機で繰り返し洗浄でき、のし棒を冷やす、温めることによって、生地表面温度の調節も可能です。生地サイズが一目ででわかる目盛付。

材質シリコーン ステンレス 全長(mm)450 サイズ 直径(Φmm)50 TKG品番(2017)6-1005-2001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする