サーモハウザー
サーモハウザーの 製菓・製パン用品
サーモハウザーの 製パン用品
サーモハウザーの 製菓・製パン用 めん棒・めん台
木製ローリングピン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88897785
品番
44915
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
精密なボールベアリングを使用していますので、スムーズに 回転します。
呼び寸法(cm)
30
ローラー寸法(Φ×L)mm
90×300
全長(mm)
570
質量(g)
1800
材質
木製
TKG品番(2017)
6-1005-2101
TKG品番
9-1131-2101