サーモハウザー
サーモハウザーの 製菓・製パン用品
サーモハウザーの 製パン用品
サーモハウザーの 製菓・製パン用 めん棒・めん台
木製ローリングピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88897803
品番
44935
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
精密なボールベアリングを使用していますので、スムーズに 回転します。
呼び寸法(cm)
40
ローラー寸法(Φ×L)mm
90×400
全長(mm)
670
質量(g)
2300
材質
木製
TKG品番(2017)
6-1005-2103
TKG品番
9-1131-2103