サーモハウザー
サーモハウザーの 製菓・製パン用品
サーモハウザーの 製パン用品
サーモハウザーの 製菓・製パン用 めん棒・めん台
木製ローリングピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
45
注文コード
88897812
品番
44945
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
呼び寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
精密なボールベアリングを使用していますので、スムーズに 回転します。
呼び寸法(cm)
45
ローラー寸法(Φ×L)mm
90×450
全長(mm)
720
質量(g)
2500
材質
木製