サーモハウザー
サーモハウザーの 製菓・製パン用品
サーモハウザーの 製パン用品
サーモハウザーの 製菓・製パン用 めん棒・めん台
ローリングピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88897821
品番
44911
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質:ポリエチレン。衛生的で洗浄しやすく、どんな生地にも使用できます。
呼び寸法(cm)
30
ローラー寸法(Φ×L)mm
90×300
全長(mm)
520
質量(g)
1700
材質
PE
TKG品番
9-1131-2201
TKG品番(2017)
6-1005-2201