サーモハウザー
サーモハウザーの 製菓・製パン用品
サーモハウザーの 製パン用品
サーモハウザーの 製菓・製パン用 めん棒・めん台
ローリングピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88897837
品番
44921
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質:ポリエチレン。衛生的で洗浄しやすく、どんな生地にも使用できます。
呼び寸法(cm)
35
ローラー寸法(Φ×L)mm
90×350
全長(mm)
570
質量(g)
2000
材質
PE
TKG品番
9-1131-2202
TKG品番(2017)
6-1005-2202