サーモハウザー
サーモハウザーの 製菓・製パン用品
サーモハウザーの 製パン用品
サーモハウザーの 製菓・製パン用 めん棒・めん台
ローリングピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
45
注文コード
88897855
品番
44941
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
この商品は
呼び寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質:ポリエチレン。衛生的で洗浄しやすく、どんな生地にも使用できます。
呼び寸法(cm)
45
ローラー寸法(Φ×L)mm
90×450
全長(mm)
670
質量(g)
2500
材質
PE