よし与工房
よし与工房の 製菓・製パン用品
よし与工房の 製パン用品
よし与工房の パン型
発酵ねかしかご(綿布付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88898065
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
綿布は取り外しができて衛生的です。
適合
(パン生地質量)約500g
材質
柳
容量(mL)
約1500
質量(g)
134
内径×高さH(Φmm×mm)
180×70
TKG品番
9-1130-2001
TKG品番(2017)
6-1004-1101