タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの 製菓用型/モールド/抜型
TP穴あきパイパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88898476
品番
2334
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
材質:スチール・錫メッキ。蒸気をのがし、熱を循環させる穴があいています。
質量(g)
140
材質
スチール/スズメッキ
サイズ(cm)
21
外径(Φmm)
210
内径×深さ(mm)
188×24
底内径(Φmm)
150
品名・タイプ
パイ皿・重石
TKG品番
9-1134-1301
TKG品番(2017)
6-1008-1301