392 PHパイブレンダー タイガークラウン 88898817 392 PHパイブレンダー タイガークラウン 88898817 392 PHパイブレンダー タイガークラウン 88898817

PHパイブレンダー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88898817 品番392
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
材質ハンドル:ABS樹脂 金属部:13crステンレス 質量(g)104 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×120×45 TKG品番9-1133-2101 TKG品番(2017)6-1007-2501

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88898817
2015-11-10
用途:
ゆで卵をつぶしてたまごサラダをつくるのに使いました。

以前から同じものを買って使っていたので、使いやすいのはよくわかっていますが、とにかく値段が安かったので、今回の購入は大満足です。
ゆで卵をつぶすときに(特に量が多いとき)、力の入れ方が簡単で、すぐにつぶせるので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする