天満紙器
天満紙器の 製菓・製パン用品
天満紙器の 使い捨てモルド・カップ
マフィンカップハウス柄
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
88899422
品番
M405
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
おいしさをさらに個性的に演出するベーキングモルド。
個性的なデザインは、お客様のアイデアしだいでより一層引き立ちます。
材質
紙
色
白
質量(g)
1.44
内径×高さH(Φmm×mm)
59×50
内寸(幅W×高さH)(mm)
Φ59×50
TKG品番
9-1136-1101
TKG品番(2017)
6-1010-0901