ステンレス黒合板パイサーバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88903157 品番GPS01
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
全長(mm)255 幅(mm)55 材質本体:ステンレス鋼 柄:黒合板 全長×幅W(mm)255×55 TKG品番9-1126-2101 TKG品番(2017)6-1020-2101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする