猪狩製作所
猪狩製作所の 製菓・製パン用品
猪狩製作所の 製菓用フォーク・スティック・専用用品
木柄キャラメライザー 丸鉄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88908111
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法(cm)
5
直径(Φmm)
50
全長(mm)
355
板厚(mm)
19
材質
鉄
TKG品番
9-1158-0501
TKG品番(2017)
6-1036-0601