電気菓子ゴテ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88908172 品番WKS09001
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電源:単相100V/100W

サイズ 寸法(幅W×奥行D)(mm)21×45 全長(mm)315 電源(V)単相100 消費電力(W)100 材質砲金 TKG品番(2017)6-1036-1001 TKG品番9-1158-0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする