平石商事
平石商事の 製菓・製パン用品
平石商事の 製菓用フォーク・スティック・専用用品
電気菓子ゴテ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88908181
品番
WKS09003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源:単相100V/100W
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D)(mm)
17×37
全長(mm)
310
電源(V)
単相100
消費電力(W)
100
材質
砲金
TKG品番(2017)
6-1036-1002
TKG品番
9-1158-0802