平石商事
平石商事の 製菓・製パン用品
平石商事の 製菓用フォーク・スティック・専用用品
電気式焼印ゴテ 祝
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88908321
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
電源:単相100V/100W
材質
砲金
全長(mm)
300
質量(kg)
0.385
電源(V)
単相100
消費電力(W)
100
寸法(幅W×奥行D)(mm)
20×20
TKG品番
9-1158-1801
TKG品番(2017)
6-1036-1901