丸谷製作所
丸谷製作所の 製菓・製パン用品
丸谷製作所の 製菓用型/モールド/抜型
18-0羊カントヨ 三角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88908845
品番
-
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
容量(mL)
550
材質
ステンレス
形状
三角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×50×40
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×47×36
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
TKG品番
9-1162-0403
TKG品番(2017)
6-1040-0403