9700 WM 手動ユニバーサルスライサー (折りたたみ式) WESTMARK 88910001 9700 WM 手動ユニバーサルスライサー (折りたたみ式) WESTMARK 88910001 9700 WM 手動ユニバーサルスライサー (折りたたみ式) WESTMARK 88910001 9700 WM 手動ユニバーサルスライサー (折りたたみ式) WESTMARK 88910001

WM 手動ユニバーサルスライサー (折りたたみ式)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88910001 品番9700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。

用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2〜14mm(調節可能)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88910001
2022-08-18
用途:
冷凍肉をスライスする時に使用します。
蕎麦切り つるみ 様 (飲食業)

値段の割には貧弱。冷凍肉のスライスは出来ますが、スライドする時には固定が弱く補助が必要です。また、スライス肉の破片が円盤状のカッター内に溜まり清掃が必要ですが、分解が難しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
88910001
2020-12-22
用途:
フランスパンの切断
その他業種

パーキンソン氏病のため手の震顫が激しく、ナイフでは思うように切断で、この、このユニバーサルスライサーは想像以上に働き、感謝している。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする