4000114 メッシュブラシ Carlisle(カーライル) 88917184

メッシュブラシ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88917184 品番4000114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

まな板やザルに合わせて使い分けできるカラーブラシ!
食品衛生管理をする上で重要な道具類の色分け。
まな板・ザル・庖丁など様々な機材が色分けされてきている中でそれを洗う際のブラシも色分けするべきです。
HACCPシステムの進んでいるアメリカ・カーライル社はそんなお客様のご要望にお応えします。
ボトルやグラスなど曲面の多い器具に最適。
吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。

ブルー サイズL 毛丈(mm)26 外径×ブラシ長×全長(mm)80×160×400 TKG品番(2017)6-1153-0901 材質ソフトポリエステル毛 耐熱温度(℃)130 TKG品番9-1285-0801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88917227
2018-02-22
用途:
筒状の機械洗浄
合資会社池田屋 様

軸が金属製の物もありますが、曲がりやすく、折れやすく、けが抜けやすいので、これが良い感じです。
使って間もないので、今のところグッドです。どれくらい耐久性があるか・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
88917184
2017-04-30
用途:
パイプの中の清掃
有限会社宮崎製麺工場 様

パイプ内の清掃に使用していますが、きれいに落ちて満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする