7060 デッキブラシ ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919311 7060 デッキブラシ ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919311 7060 デッキブラシ ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919311 7060 デッキブラシ ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919311 7060 デッキブラシ ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919311

デッキブラシ ハードタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88919311 品番 7060
参考基準価格(税別)¥9,150 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

広いフロアのしつこい汚れも効果的に抜群に洗浄力を発揮する大型タイプです。
HACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。
また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。

TKG品番(2017)6-1163-0503 質量(kg)0.535 イエロー 寸法(幅W×奥行D)(mm)75×300 毛丈(mm)44 耐熱温度(℃)120 材質(ボディ)ポリプロピレン 材質(毛)ポリエステル 毛材ハード トラスコ品番497-0357 TKG品番9-1297-0103
注意
※ハンドルは別売です。 【アルミハンドル 298、PPハンドル 293、アルミハンドル 2935、アルミハンドル 2937、グラスファイバーハンドル 2936、グラスファイバーハンドル 2938、アルミハンドル 370、アルミハンドル 29325、アルミハンドル(伸縮式)29755、アルミハンドル 29915、アルミハンドル(伸縮式)29735】の中からお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする