7047 ヴァイカン アングルデッキブラシ Vikan(ヴァイカン) 88919442 7047 ヴァイカン アングルデッキブラシ Vikan(ヴァイカン) 88919442 7047 ヴァイカン アングルデッキブラシ Vikan(ヴァイカン) 88919442

ヴァイカン アングルデッキブラシ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88919442 品番 7047
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

Vikan hygiene systemヴァイカンブラシデンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて 有るので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常 に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
二種類の長さの毛とアングルをつけることにより高所の 洗浄や作業台の下等、多目的用途に使用できます。

材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル ホワイト トラスコ品番497-0292 質量(kg)0.49 毛丈(mm)45/33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×145×110 耐熱温度(℃)120 TKG品番9-1297-0401 TKG品番(2017)6-1163-0801
注意
※ハンドルは別売です。 アルミハンドル 2981<KHV22> PPハンドル 2934<KHV37> アルミハンドル 2935<KHV23> アルミハンドル 2937<KHV38> グラスファイバーハンドル 2936<KHV24> グラスファイバーハンドル 2938<KHV39> アルミハンドル 370<KHV32> アルミハンドル 29325<KHV33> アルミハンドル(伸縮式)29755<KHV34> アルミハンドル 29915<KHV35> アルミハンドル(伸縮式)29735<KHV36> の中からお選びください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88919485
2023-06-06
用途:
床清掃
うしや精肉店 様 (卸売・小売業)

耐久性が良いというのが一番の感想。作業もスムーズにでき腰に負担がかからない。
すり減っても交換できるのも良い。こちらの製品のファンです。

対象商品:
88919451
2018-04-17
用途:
床掃除
株式会社小森梅選堂 様 (製造業)

毛が抜けなく、食品会社には必須のアイテムです。アーチのお蔭で壁と床の接点(角)やテーブルの下にもブラシが届き 掃除が行き渡るようになりました。改善点として毛硬さが少し物足りません、もう少し硬いともっといいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする