5380103 ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919783 5380103 ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919783 5380103 ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919783 5380103 ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919783 5380103 ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919783

ヴァイカン ビンクリーナー ハードタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88919783 品番 5380103
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

使用箇所にあわせて口径を選べ、ヴァイカンハンドルの全てにジョイントできます。
手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の洗浄に最適です。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。

材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル レッド トラスコ品番496-9324 直径(Φmm)103 質量(g)160 TKG品番9-1295-0822 全長(mm)125 TKG品番(2017)6-1163-1322
注意
※ハンドルは別売です。アルミハンドル 2981<KHV22> PPハンドル 2934<KHV37> アルミハンドル 2935<KHV23> アルミハンドル 2937<KHV38> グラスファイバーハンドル 2936<KHV24> グラスファイバーハンドル 2938<KHV39> アルミハンドル 370<KHV32> アルミハンドル 29325<KHV33> アルミハンドル(伸縮式)29755<KHV34> アルミハンドル 29915<KHV35> アルミハンドル(伸縮式)29735<KHV36> の中からお選びください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:234

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする