Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ヴァイカン パッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
88919975
品番
5523
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
パッドホルダーに装着して使用するパッドです。
材質
ポリエステル
色
茶
トラスコ品番
496-9600
質量(kg)
0.02
タイプ
ハード
幅W×全長(mm)
245×125
TKG品番
9-1298-0701
TKG品番(2017)
6-1164-0601