ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88923721 品番S84E56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,450
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。
EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。
RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。
フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。
シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。
クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。
金属対金属の摺動部は無し。
飛び出し防止設計で安全性確保。
二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。
メンテナンスフリー。
ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。
PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。
ハンドル方向で開閉確認。
ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。
シリコンフリー潤滑剤使用。

寸法A(mm)30 寸法CH(mm)31 寸法DN(mm)20 寸法G(mm)32 寸法H(mm)49.5 寸法L(mm)64 寸法l(mm)17 呼び径(A)20 ボア径フルボア 呼び径(B)3/4 材質(本体)黄銅 使用流体エア・水等非侵食性気体・液体 バルブ種類ボールバルブ ハンドル形状蝶形 耐圧(MPa)4 形状ストレート 耐熱温度(℃)-40〜170(但し、流体が凍結しないこと) 寸法D(inch)3/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88923721 S84E56 64445405 S84E56 ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル Rub ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル Rub 1個 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88923703
2018-11-09
用途:
高圧のバルブに仕様してます。
電気・ガス・熱供給・水道業

圧力がかかるとかなり固くなるので安全面を重視して買いました。とても良いと思います。今のところこの商品を買って行こうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする