フットマークシール 多言語版

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88956054 品番52214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥200
販売価格(税別)
182

海外の方にもわかりやすい、多言語表記
ソーシャルディスタンスを見える化屋内でも屋外でも使用可能
材質:紙、フィルム。サイズ:200×300mm。セット内容:本体×1

取付方式シール/ステッカー 材質紙、フィルム セット内容本体×1 寸法(mm)200×300 用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。
注意
※繰り返し使用することはできません。
※ほこりなどがない状態の床に貼ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする