日本ウェルディングロッド
日本ウェルディングロッドの 溶接ワイヤー
日本ウェルディングロッドの 溶接ワイヤーステンレス用
ステンレス用MIGワイヤ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
88982817
品番
WEL MIG 316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
用途
SUS316の溶接
SUS316Lの溶接
ワイヤー径(Φmm)
1
JIS規格
YS316L
伸び(%)
45
AWS規格
ER316L
引張強度(MPa)
568
RoHS指令(10物質対応)
対応