曜日別特売
47825 47825 エコ5バリュー長袖スモック(春夏用) 自重堂 89063301

※左袖ペン差し

47825 47825 エコ5バリュー長袖スモック(春夏用) 自重堂 89063301
47825 47825 エコ5バリュー長袖スモック(春夏用) 自重堂 89063301
47825 47825 エコ5バリュー長袖スモック(春夏用) 自重堂 89063301
47825 47825 エコ5バリュー長袖スモック(春夏用) 自重堂 89063301
47825 47825 エコ5バリュー長袖スモック(春夏用) 自重堂 89063301
47825 47825 エコ5バリュー長袖スモック(春夏用) 自重堂 89063301
47825 47825 エコ5バリュー長袖スモック(春夏用) 自重堂 89063301
47825 47825 エコ5バリュー長袖スモック(春夏用) 自重堂 89063301

47825 エコ5バリュー長袖スモック(春夏用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
スモークグリーン
サイズL
内容量1着注文コード89063301品番47825
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

多機能ペアユニフォームでどんなニーズにも対応。吸汗速乾加工を施し、ストレッチ機能を付加したエコ素材。作業中の腕のつっぱりを解消するためにウイングアームⅡを採用するなど、さまざまなニーズに対応したユニフォームです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
スモークグリーンサイズL仕様左袖ペン差し、背ネーム、エコマーク、ワンポイント、右脇二重ポケット、前立て比翼仕様種別長袖スモックエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)42袖丈(cm)55着丈(cm)68機能ストレッチ、吸汗・速乾、製品制電JIS規格JIS T8118適合、製品制電生地ユニエコロトロ色番62RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造袖丈長袖エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89063204
2014-10-23
用途: 女性用作業着

女性用現場作業着として購入いたしました。軽くて肌触りもよく着心地も良いそうです。
女性用だとなかなか大きいサイズがなく、この商品は5Lまであってよかったです。
同時に社名の刺繍をいれていただきましたが、こちらも大変満足しております。

対象商品 : 16937454
2018-03-29
用途: 通常工場内作業時着用

素材が軽く薄いので肩が凝りにくく、ボタン部分が被せになっているので箱などに引っかかりにくく、作業がしやすいです。安値も魅了です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする