51201 51201 Jawin ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89083382

 

51201 51201 Jawin ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89083382
51201 51201 Jawin ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89083382
51201 51201 Jawin ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89083382
51201 51201 Jawin ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89083382

51201 Jawin ワンタックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
色ネイビー
ウエスト(cm)112
内容量1本注文コード89083382品番51201
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,468
販売価格(税別)
¥5,880

大いなる可能性を秘めた機能派ワークウエア。素材にシャドーストライプツイルを使用し、見る角度や光のあたり方で表面感が変化する。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ネイビー
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
112
仕様
カラビナループ、ワンポイント
種別
ワンタックパンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ヒップ(cm)
135
生地
シャドーストライプツイル
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
43.5
生地性能
帯電防止素材使用
裾上げ
可
股下(実寸)(cm)
90ハーフ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする