曜日別特売
51501 51501 Jawin 発熱加工ノータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89086821

 

51501 51501 Jawin 発熱加工ノータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89086821
51501 51501 Jawin 発熱加工ノータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89086821
51501 51501 Jawin 発熱加工ノータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89086821
51501 51501 Jawin 発熱加工ノータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89086821
51501 51501 Jawin 発熱加工ノータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89086821

51501 Jawin 発熱加工ノータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
色ネイビー
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード89086821品番51501
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ゴールドのファスナーとボタンが抜群の存在感を発揮。シャープなデザインに加え、発熱加工素材(D.P.コットR)を採用することで、未加工素材商品に比べて1~2℃温かいウォームビズ対応ワークウエア。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ネイビー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
91
仕様
オリジナルデザインボタン、ワンポイント、カラビナループ
種別
ノータックパンツ
混率(%)
綿50、ポリエステル50
機能
発熱
ヒップ(cm)
113
生地
CVCクリムスソフトツイル
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
37.5
生地性能
帯電防止素材使用、発熱加工素材仕様
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする