MONOT-1002M マグネットオイルフィルター 二輪車用 モノタロウ 89199433 MONOT-1002M マグネットオイルフィルター 二輪車用 モノタロウ 89199433 MONOT-1002M マグネットオイルフィルター 二輪車用 モノタロウ 89199433 MONOT-1002M マグネットオイルフィルター 二輪車用 モノタロウ 89199433

マグネットオイルフィルター 二輪車用

(122件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89199433 品番 MONOT-1002M
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。

主な適合車種CB250F ホーネット(MC31) タイプ濾紙式(Oリング付) ねじ径- メーカーホンダ 主な適合純正品番15412-413-000 用途二輪車用 高さ(mm)46 外径(Φmm)69
注意
※オイルフィルター以外での使用は絶対にしないでください。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※小児や監督を必要とする方が、磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
※小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 122
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
旧車のオイルフィルターとして。

マグネットが入っているので旧車にはもってこいと思う。

対象商品:
89199406
2025-10-12
用途:
スズキ GSX-S1000GTのオイル交換時
サービス業

新車から走行距離200キロでこのフィルターに交換し、800キロ使用した所でフィルターを取り外した所、真ん中についている磁石にビッチリ鉄粉が付着しているのが確認でき、恐らく普通のフィルターなら取れない鉄粉が取れていて安心できます。

2025-02-05
用途:
定期メンテナンス

マグネット付きなので純正品と比べてもフィルター効果はあると思います。
使用上まったく問題ありません。

対象商品:
89199406
2024-08-15
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

特に可もなく不可もない商品ですが 他社製品に比べて安かったので購入

対象商品:
89199381
2024-02-02
用途:
バイクのオイル交換時
ピデスアート 様 (製造業)

VFR400のオイル交換時にフィルターも交換です。
安価でマグネット付きなのでまたリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
89199433
2023-09-09
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ホーネット250のオイルフィルターの交換用です。オイルフィルターはいろんな製品がありますが、どれも機能は変わらないと思います。安さとゴムパッキンが付属しているかで選定しています。

対象商品:
89199397
2023-10-19
用途:
バイクメンテナンス
サービス業

ヤマハXJR400に使用しました。フィッティングも良く大変満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
89199381
2023-05-30
用途:
バイクのオイル交換時
サービス業

特に問題なく使用してます。今回で購入2回目で純正よりも安くマグネットが付いているので自己完結できる方には良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする