※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
ホシモトの ねじ
ホシモトの 小ねじ
ホシモトの 端子ねじ
アース端子
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
60
注文コード
89202486
品番
L-41S
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
16
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
50
寸法M(mm)
10
寸法P(mm)
25
寸法W(mm)
25
寸法t(mm)
6
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)
鉄
質量(g)
96
定格電流(A)
226-400
表面処理
銅めっき
材質(接続部)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応