※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
ホシモトの ねじ
ホシモトの 小ねじ
ホシモトの 端子ねじ
アース端子
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
36
注文コード
89202495
品番
L-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
12
寸法L1(mm)
36
寸法L2(mm)
24
寸法M(mm)
4
寸法P(mm)
14
寸法W(mm)
10
寸法t(mm)
3
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)
鉄
質量(g)
13.5
定格電流(A)
50以下
表面処理
銅めっき
材質(接続部)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応