※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG-1016 グリーンボルト ホシモト 89202635 BG-1016 グリーンボルト ホシモト 89202635

グリーンボルト

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89202635 品番 BG-1016
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239円となります。
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります

寸法L(mm)16 寸法M(mm)10 質量(g)21.4 用途アース端子取り付けネジ等 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89202574
2023-12-01
用途:
バッテリー用
建設業・工事業

バイクのバッテリー用に購入 首下の長さがあり共締めも容易でした 品質もいいと思う

対象商品:
89202583
2019-09-25
用途:
アーシングで
サービス業

ネジの頭がしっかりしているから、きっちりと締める事が出来るし、長さも選べるのが良い。ちなみに私は銅ワシャーを使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする