ろ紙交換用オイルフィルタレンチ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89283792 品番AVSA-R64B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,770
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するので、噛み込みやすべりを防止できます。
材質を従来のアルミから鋼に変更、従来品比1.7倍の強度を実現。
ロストワックス製法の採用で長期使用時のレンチ本体のひろがりを防止します。
作業スペースを考慮した形状により、プリウス等の作業箇所の狭い車でも使用可能。
フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、間違った装着をすることなく、また奥まった箇所にも片手で簡単に装着可能。

外径(Φmm)91 寸法H(mm)59 用途ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの取り付け、取り外し。 トラスコ品番823-0853 質量(g)540 内径(Φmm)81

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89283792 AVSA-R64B 70312246 AVSA-R64B2 ろ紙交換用オイルフィルタレンチ KTC ろ紙交換用オイルフィルタレンチ KTC 1個 7,198 税込7,918 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-19
用途:
オイルエレメント交換時
サンダーレーシング 様

重い。とにかく重い。なぜこんなに重いのか。重くする必要があるのか?
しかしこれでないと外せないときもあり、ジャパニーズスタンダードのKTCを購入したが、毎度重くて「なんだかなぁ」と思う。
ただし、強度は抜群で落としても割れ、欠けることはない。一度購入すると20年後も使えると思う。20年後の使用頻度は少なくなっているであろうが、耐久性という意味では素晴らしい、と思う。

1人が参考にしています
対象商品:
89283783
2020-02-06
用途:
オイル交換
電気・ガス・熱供給・水道業

2019年シエンタにぴったり合った。まだ使用していないが使うのが楽しみだ。

対象商品:
89283792
2019-08-23
用途:
クラウン210後期のターボ用
coolathlete 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

早速使いましたクラウン210後期 ターボ車
ピッタリでした。
不安は全く無し!

2019-07-01
用途:
オイル交換が楽に出来た!
coolathlete 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

クラウンアスリート210のオイル交換に早速使ってみました。

これがあるのか?ないのか?では作業効率が全く違いますね!

対象商品:
89283783
2017-12-12
用途:
オイルフィルター交換時に専用工具なのでピタリのサイズです
製造業

やはりKTCですね。とても使いやすい。やはりベストな選択です。

対象商品:
89283783
2018-11-17
用途:
2018ハイエースバン(TRH200V)のフィルターキャップの脱着

規定トルク25±5N・mで締め付けて有るなら、サイズ64のカップレンチでも外れますが、思いっきり固着しているとこれの方が良いです。

 星ひとつ減は、重い。

 本体だけなら良いけどレンチやハンドルも持って、下から潜り込んで上向きに保持するのが結構辛い。

対象商品:
89283783
2014-12-11
用途:
ろ紙交換オイルフィルター交換

ピッタリフィットするのですが、重いです。
固く締まってるの緩める専用にしたほうがいいのか
強度は有りそうですが、ここまでゴッツクなくても
いいんじゃないかなと

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする