290mm×220mm タウパー新鮮シート トライフ(旧 東海加工紙) 89284081 290mm×220mm タウパー新鮮シート トライフ(旧 東海加工紙) 89284081 290mm×220mm タウパー新鮮シート トライフ(旧 東海加工紙) 89284081 290mm×220mm タウパー新鮮シート トライフ(旧 東海加工紙) 89284081

タウパー新鮮シート

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 89284081 品番 290mm×220mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

置き場所を選ばないコンパクト設計。吸水性、吸油性、保水性が抜群!水にぬれても強く破れにくい!

シートサイズ(mm)290×220 用途肉や魚のドリップ取り、天ぷらの敷紙、麺コンテナの下敷き、野菜の水切りなど 枚数100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89284081
2025-03-19
用途:
鮮魚保存
運輸・通信業

切身の柵に巻いてます。緑のシートより安いので重宝してます。程よくドリップも吸着してくれるし、破れにくいので良し!

対象商品:
89284115
2024-04-09
用途:
揚げ物
池上 様

よく油を吸います。
また、フードセーバーでパックに入れて
解凍時のドリップも抑えられます。

対象商品:
89284115
2022-07-05
用途:
家庭での家事用
建設業・工事業

鮮度良く生のの保存するにはとても良かったです。
丈夫で使い勝手も良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
89284106
2021-10-19
用途:
魚を熟成させるため
医療・福祉・介護関連業

釣行時に釣れた魚を熟成させるために使用しました。吸水性が良く、魚体から出る水分や血などのドリップをしっかりキャッチしてくれます。キッチンペーパーでは跡残りするし、新聞紙では臭いが移ってしまうので助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
89284081
2022-01-26
用途:
鮮魚の保存
飲食業

以前から使っていますが、水分を吸い過ぎず乾燥を防げるので重宝しています。

対象商品:
89284081
2020-02-11
用途:
肉、魚のドリップや水分を拭き取る時
その他業種

しっかり拭き取れてるのに、肉、魚に引っ付かないので、
大変重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
89284115
2015-04-30
用途:
魚の吸水
健太郎商店 様

魚の一夜干しとして使いたいですが一晩脱水するとして何枚重ねたら(上下)一夜干しの状態になりますか?
商品に関しては言うことなしです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認したところ、一夜干し使用の場合、基本的には2〜3枚での使用になるそうです。
但し、対象物によって水分量が異なるため、物によって使用量が変わるとのことです。
宜しくお願い致します。

対象商品:
89284081
2014-11-08
用途:
魚を寝かせる

吸水力は抜群です。また吸ったドリップが戻りにくいのか、よく身が締まって飴色になります。
半分と1/4サイズとにカットして魚のサイズに合わせて使い分けていますので、50枚ですがかなり保つと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする