M-14 クックパーセパレート紙 旭化成ホームプロダクツ 89284203 M-14 クックパーセパレート紙 旭化成ホームプロダクツ 89284203

クックパーセパレート紙

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) サイズ(cm)14 材質両面シリコン樹脂加工耐油紙 注文コード89284203 品番M-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はサイズ・幅・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

料理がくっつかず、サラッとはがれてきれいに仕上がります。
大量個食の仕込みや後片付けが簡単で手間が省けます。

用途せいろに、陶板焼きに、オーブンに。 材質両面シリコン樹脂加工耐油紙 タイプまる型 サイズ(cm)14 耐熱温度(℃)250(20分)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89284212
2024-04-14
用途:
トウバンに使用してます
サービス業

もう少し安くなれば良い
洗い物が減る
これからも使います

対象商品:
89284194
2020-03-11
用途:
蒸し点心調理の時
中国料理京華亭 様 (飲食業)

ほかのネットよりお得感あります、使いやすいです。美味しい蒸し点心調理できました。

1人が参考にしています
対象商品:
89284237
2016-05-23
用途:
蒸籠用

冷蔵した御飯などを蒸籠で蒸す時に、蒸籠が汚れずに助かる。蒸したご飯はレンジで加熱したより美味しいので大満足

対象商品:
89284203
2016-04-08
用途:
焼売をのせて、蒸します。
飲食業

もう、ちょっと0.5センチくらい大きくなったら、蒸籠にビッタリ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする