M-18 クックパーセパレート紙 旭化成ホームプロダクツ 89284212

 

M-18 クックパーセパレート紙 旭化成ホームプロダクツ 89284212
M-18 クックパーセパレート紙 旭化成ホームプロダクツ 89284212

クックパーセパレート紙

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500枚)サイズ(cm)18材質両面シリコン樹脂加工耐油紙注文コード89284212品番M-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

料理がくっつかず、サラッとはがれてきれいに仕上がります。
大量個食の仕込みや後片付けが簡単で手間が省けます。

用途せいろに、陶板焼きに、オーブンに。材質両面シリコン樹脂加工耐油紙タイプまる型サイズ(cm)18耐熱温度(℃)250(20分)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89284212
2024-04-14
用途: トウバンに使用してます
サービス業

もう少し安くなれば良い
洗い物が減る
これからも使います

対象商品 : 89284194
2020-03-11
用途: 蒸し点心調理の時
中国料理京華亭飲食業

ほかのネットよりお得感あります、使いやすいです。美味しい蒸し点心調理できました。

1が参考にしています
対象商品 : 89284237
2016-05-23
用途: 蒸籠用

冷蔵した御飯などを蒸籠で蒸す時に、蒸籠が汚れずに助かる。蒸したご飯はレンジで加熱したより美味しいので大満足

対象商品 : 89284203
2016-04-08
用途: 焼売をのせて、蒸します。
飲食業

もう、ちょっと0.5センチくらい大きくなったら、蒸籠にビッタリ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする